品番 : EA997XD-115
品名 : 300x300x10mm 発泡ポリエチレン(灰/5枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | 発泡ポリエチレン | 色 | グレー |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×300mm | 厚み | 10mm |
| 発砲倍率 | 14~16倍 | 重量(1枚あたり) | 約72g |
| 入数は5枚入りです。 | |||
| 用途 | ドア等のパッキン材、目地材、断熱材、防振マット、防音材(ステレオデッキ、スピーカー等の下に適している)など。 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 1467ページ | ||||
