詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XD-161

品名 : φ50x10mm 丸型スポンジ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 スポンジ サイズ φ50×10mm
発砲倍率 20倍 重量(1個あたり) 約2g
入数は5個入りです。
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 19:52現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1466ページ
バリエーション一覧
EA997XD-161 φ50x10mm 丸型スポンジ
EA997XD-163 φ50x20mm 丸型スポンジ
EA997XD-164 φ70x20mm 丸型スポンジ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top