品番 : EA997XE-1.5
品名 : 1820x1000x1.5mm 羊毛フェルト
仕様
材質 | 羊毛フェルト(羊毛60%、レーヨン40%、白色) | サイズ | 1820(W)×1000(L)mm |
---|---|---|---|
厚み | 1.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/01 17:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1476ページ |