品番 : EA997XG-134
品名 : 1000x1000x3mm ゴム板(CR)
仕様
| 材質 | クロロプレンゴム | サイズ(mm) | 1000×1000 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 3 | 耐熱温度 | 70℃ |
| 硬度 | 60° | ||
| 耐候性、耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1416ページ | ||||
メイン画像
拡大
