品番 : EA997XL-310
品名 : 1000x1000x10mm ゴムスポンジ(CR)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | CR-113(クロロプレンゴム) | サイズ | 1000×1000mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 10mm | 硬度 | 25° |
| 中程度の耐候性と耐油性・難燃性を備えた万能タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,430 円(税抜)/ 10,373 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


