詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XP-18

品名 : 610x1220x57mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
オリジナル型抜きを簡単に作成!

仕様

サイズ(mm) 610×1220 厚み(mm) 57
黒/黄 材質 ポリエチレン
ツールボックスなどに
フレーム(EA997XP-20)とコーナー(EA997XP-21)を一緒に使用することで、壁に固定したり、立てかけたりすることが可能です。
工具や作業用品などの管理、整理整頓に
用途に合わせて選べる多彩なサイズ、カラーバリエーション
くり抜きしやすい多層構造
追加説明
カタログ価格

9,510 (税抜)/ 10,461 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 08:53現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA997XP-17
  • 品番

    EA997XP-17

  • コメント

    違い:カラー 黒・赤

バリエーション一覧
EA997XP-11 610x1220x20mm 積層・発泡ポリエチレンフォーム(黒)
EA997XP-12 610x1220x20mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/白)
EA997XP-13 610x1220x30mm 積層・発泡ポリエチレンフォーム(黒)
EA997XP-14 610x1220x30mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
EA997XP-15 610x1220x30mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
EA997XP-16 610x1220x57mm 積層・発泡ポリエチレンフォーム(黒)
EA997XP-17 610x1220x57mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
EA997XP-18 610x1220x57mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
ウェブカタログ画像
※画像はEA997XP-11です。
※商品は黒/黄の57mmです。
  • ※画像はEA997XP-11です。\n※商品は黒/黄の57mmです。
  • 手順
  • ※商品は黒/黄の57mmです。

商品動画

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top