品番 : EA997Z-41A
品名 : 420x300mm 吸水土のう(30枚)
仕様
| サイズ | 420×300mm | 重量 | 吸水前:200g 吸水後:8kg |
|---|---|---|---|
| 入数 | 30枚 | 材質 | 麻(吸水材:無毒性高吸水ポリマー) |
| 用途 | 家屋、店舗、車庫等の浸水防止 地下道、地階への流入防止 工事現場などへの流入防止 |
||
| 再利用タイプ | |||
| 吸水スピードが早い | |||
| 2~3回の再利用ができます | |||
| 積み上げた時に滑りにくく、強靭です。 | |||
| 水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適 | |||
| 軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています | |||
| 紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包んでいるので安全性が高く、環境にやさしい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,900 円(税抜)/ 57,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 21:01現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2470ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997Z-41A 420x300mm 吸水土のう(30枚) |
| EA997Z-42 600x420mm 吸水土のう(20枚) |
