詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997Z-56

品名 : 800x200x250mm 止水シート(折りたたみ式/2枚)

仕様

メーカー パネフリ工業 商品名 折りたたみ式 水止シート ミニワイド
サイズ 1枚:800×200×250mm
3枚連結時:1530×200×250mm
重量 1.3kg(1枚あたり)
入数 2枚 材質 本体:ポリエチレン
クリップ:塩ビ
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応。土のうに代わる緊急時の浸水防止シートです。
地面に置くだけで、水圧を利用して固定・止水します。
ジョイント部分を連結して、広範囲な止水が可能です。
組立工具は不要。金具で地面に固定する必要もありません。
持ち手がついているので持ち運びがカンタンです。
コンパクトにおりたためるので、平常時の保管に場所を取りません。
使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
何枚でも連結が可能です。
滑り止めダイヤエンボスの底面。
追加説明
カタログ価格

21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 12:50現在)

商品入数 2 販売単位 St
バリエーション一覧
EA997Z-55 700x400x500mm 止水シート(折りたたみ式/3枚)
EA997Z-56 800x200x250mm 止水シート(折りたたみ式/2枚)
ウェブカタログ画像
イメージ画像
  • イメージ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top