詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997Z-62

品名 : 706x935x549mm 止水板メインパネル(2枚)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 積水テクノ成型 商品名 セキスイ止水板プラバリア
仕様 メインパネル サイズ(W×D×H) 706×935×549mm
重量 4kg 止水高さ 50cm
材質 ポリプロピレン樹脂・EPDM(エチレンプロピレンゴム) 入数 2枚
土嚢に代わる浸水対策製品
連結+角度調整が可能で抜群の止水性
連結設置でカンタン・スピーディに洪水を堰き止め、建物に流れ込むのを防ぎます。
コネクト(連結)できるので建物にあった形状・角度に調整できます。
高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。
樹脂製だから軽量でクイック設置が可能
使用パーツがスタッキング可能!省スペースで簡単保管
止水板の施工(設置)は本体を連結パーツに差し込んでキャップを締めるだけ!
※連結パーツ・エンドパーツは、本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

42,400 円(税抜)/ 46,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/17 18:01現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 2355ページ
バリエーション一覧
EA997Z-61 706x935x549mm 止水板メインパネル(3枚)
EA997Z-62 706x935x549mm 止水板メインパネル(2枚)
ウェブカタログ画像
入数:2枚
  • 入数:2枚
  • ※連結パーツ・エンドパーツは別売りです。
  • ※連結パーツ・エンドパーツは別売りです。
  • 本体を連結パーツに差し込んでキャップで締めるだけ!
  • 漏水の貯留・緊急備蓄用水(ブルーシート併用推奨)
  • 別売りの連結パーツ(黄色)は30度間隔で差し込むことができます。
  • 抜群の止水性
  • 単位:mm

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top