品番 : EA997Z-63
品名 : 止水板用連結パーツ(3個)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 商品名 | セキスイ止水板プラバリア |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 連結パーツ | サイズ | φ420×586mm |
| 重量 | 1.6kg | 角度調節 | 30度 |
| 止水高さ | 50cm | 材質 | ポリプロピレン樹脂・EPDM(エチレンプロピレンゴム) |
| 入数 | 3個 | ||
| 止水板用連結パーツ | |||
| 角度調整(30度間隔)と連結機能を備えているため、建物の形状に合わせて設置できます。 | |||
| 樹脂製だから軽量でクイック設置が可能 | |||
| スタッキング可能!省スペースで簡単保管 | |||
| 止水板の施工(設置)は、メインパネルを連結パーツに差し込んでキャップを締めるだけ! | |||
| ※メインパネル・エンドパーツは、本頁下部のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,900 円(税抜)/ 53,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/17 18:01現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2355ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997Z-63 止水板用連結パーツ(3個) |
| EA997Z-64 止水板用連結パーツ(2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA997Z-61 : 706x935x549mm 止水板メインパネル(3枚) |
| 関連商品 | EA997Z-65 : 止水板用エンドパーツ(2個) |
