詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997Z-8A

品名 : 480x620mm 超強力土のう袋(100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

(日本製)
サイズ 480×620mm
(実寸法には多少のバラつきがあります。)
重量 7.5kg/100枚
入数 100枚 材質 本体:ポリエチレン、
口紐:ポリプロピレン
耐荷重 25kg 耐候性 約3年
用途 ・土木工事の土塁設置、河川工事など。
・クランプ等の資材入れなど。
半透明で袋の外から中身が確認できます。
耐久性・耐候性に優れています。
紫外線劣化防止剤配合
追加説明
カタログ価格

13,200 (税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/04/30 18:25現在)

商品入数 100 販売単位 PACK

代替品

EA997Z-36
  • 品番

    EA997Z-36

  • コメント

    耐候性国産UV土のう/100枚

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top