品番 : EA997ZA-7A
品名 : 580x 450mm 麻袋(20枚)
仕様
| サイズ(mm) | 580×450 | 入数 | 20枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 麻 | カラー | 茶 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,870 円(税抜)/ 9,757 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2470ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997ZA-6A 500x 300mm 麻袋(20枚) |
| EA997ZA-7A 580x 450mm 麻袋(20枚) |
| EA997ZA-8A 1000x750mm 麻袋(20枚) |
| EA997ZA-9A 1230x900mm 麻袋(20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA997ZA-8Aです。