詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998AJ-37

品名 : [60-64cm] 自転車用ヘルメット(ホワイト)

大きめサイズです

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 Y-6518
頭サイズ 60~64cm カラー ホワイト
重量 258g 材質 シェル:PVC
帽体(衝撃吸収ライナー):EPS
クッション材(パッド):ウレタン(生地:PE)
サイズ(W×D×H)mm 226×312×158(バイザー含)
ソフトシェルタイプで軽量
自転車等用ヘルメットのSG基準適合品
バイザーは取り外し出来ます。
頭のサイズに合わせて調整できるダイヤルタイプのアジャスターバンド付
あごひも調整可能。
通気穴で風通しが良い
追加説明
カタログ価格

5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/20 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2158ページ 2465ページ
バリエーション一覧
EA998AJ-34 [56-60cm]自転車用ヘルメット(ホワイト)
EA998AJ-35 [56-60cm] 自転車用ヘルメット(ブラック)
EA998AJ-36 [56-60cm] 自転車用ヘルメット(レッド)
EA998AJ-37 [60-64cm] 自転車用ヘルメット(ホワイト)
EA998AJ-38 [60-64cm] 自転車用ヘルメット(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ※EA998AJ-34(ホワイト)の着用例です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top