品番 : EA998BB-12
品名 : ヘルメット(通気孔付/黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 1830-JZ V-2(EPA)(Y-2)T16 |
---|---|---|---|
シリーズ | エアライト | 商品名 | 飛翔スペシャル |
頭サイズ | 53~62cm | 重量 | 435g |
材質 | ABS樹脂 | カラー | 本体:イエロー ひさし:グレー |
厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
飛来・落下物、墜落時保護用 | |||
あごひも付 | |||
二重構造で雨水の浸入を防ぎ、通気孔付で頭部のムレを抑えます。 | |||
10個以上の注文でネーム入れができます。 (費用別途必要) |
|||
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。 |
追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,420 円(税抜)/ 4,862 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 10:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA998BB-12 ヘルメット(通気孔付/黄) |
EA998BB-13 ヘルメット(通気孔付/青) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA998BR-4 : ヘルメット用内装 |
オプション | EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも |
オプション | EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
オプション | EA998BP-12 : ヘルメット用アゴひも |
オプション | EA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明) |