品番 : EA998BB-81
品名 : ヘルメット(エアライト・白/クリア)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 169-JZV(EPA)V-1(W-3)T16 |
---|---|---|---|
シリーズ | エアライト | 頭サイズ | 53~63cm |
カラー | 本体:ホワイト ひさし:クリア |
材質 | PC |
重量 | 410g | ||
厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
飛来・落下物、墜落時保護用、電気用 | |||
あごひも付 | |||
透明ひさしで、クリア&ワイドな視界を確保。 | |||
帽体とひさしは強固な一体成形です。 | |||
フラットなひさしは仰角35°で、作業時の上方視界を確保し、安全性を高めます。 | |||
雨垂れを防ぐ、溝付きタイプです。 |
追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,890 円(税抜)/ 5,379 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 10:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA998BB-81 ヘルメット(エアライト・白/クリア) |
EA998BB-82 ヘルメット(エアライト・白/グレー) |
EA998BB-83 ヘルメット(エアライト・黄/オレンジ) |
EA998BB-84 ヘルメット(エアライト・青/グレー) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA998BR-4 : ヘルメット用内装 |
オプション | EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも |
オプション | EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
オプション | EA998BP-12 : ヘルメット用アゴひも |
オプション | EA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明) |