品番 : EA998BH-11
品名 : ヘルメット(全周つば付き/白)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 153-EPZ(EPA)(W-1)T16 |
|---|---|---|---|
| 頭サイズ | 53cm~63cm | 重量 | 395g |
| カラー | ホワイト | 材質 | FRP |
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| 飛来・落下物、墜落時保護用 | |||
| 軽量で動きやすく、全方位の衝撃に強い | |||
| どの方向に倒れてもつばが衝撃を緩和し、雨や落下物にも強い安全スタイルです。 | |||
| 雨垂れ、日射しを抑え、土木作業に最適です。 | |||
| 後部が長いつばで首筋から雨水の侵入を防ぎ、日差しを遮ります。また、屋外だけでなく坑内の作業にも向いています。 | |||
| つばが全周にわたって広く、落石などの落下物に強い形状です。 | |||
| 屋外作業向けに好評な全周つば付きスタイル | |||
| 追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/15 00:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2158ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998BH-11 ヘルメット(全周つば付き/白) |
| EA998BH-12 ヘルメット(全周つば付き/黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA998BR-2 : ヘルメット用内装 |
| オプション | EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
| オプション | EA998BP-11 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998BP-16 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
