詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998F-25

品名 : 安全帯(ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

1本吊専用、 一般高所作業安全帯
ストラップ材質 硬張力繊維 フック材質
ベルトサイズ 50×1200mm ストラップサイズ 15×1100mm(フック含む)
フック口径 50mm 重量 1030g
簡易巻取り型リール(1.1m)付
ベルトカラー ブルー
追加説明 ●安全帯比較表をタイトル名サイズで掲載しました。(091112 0838)
カタログ価格

7,960 (税抜)/ 8,756 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/21 00:51現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA998FR-11
  • 品番

    EA998FR-11

  • コメント

    新規格適合品

ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top