詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998GA-2

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 谷沢製作所(タニザワ) 型番 573A-SK 5701-TRG BK
総耐荷重 110kg以下 使用可能質量 本体:140kg以下(体重+装備質量)
ランヤード:110kg以下
材質 フルハーネス:ポリエステル
ランヤード:ポリエステル
重量 フルハーネス:約1,350g
ランヤード:710g
〈ベルト仕様〉
サイズ フリー サイズ適応範囲 身長(cm)+体重(kg)=190~290まで
(例):身長170cm+体重70kg=240
ベルト幅 肩、腿:47mm
胸:25mm
胴:50mm
バックル形状 胴:スライド式、
腿:ワンタッチ式
背中形状 Y型 腿形状 フラット型
カラー ブラック 付属品 デュアルホルダー×2
エンドクリップ:×4
作業ベルトホルダー×4
フック掛け×2
絡み防止ロープ×1
〈ランヤード仕様〉
ストラップサイズ 幅25mm×1,000~1,600mm 落下距離 4.4m
最大自由落下距離 2.3m
伸縮式
第一種ショックアブソーバ付
すっきりとした見た目と、抜群の動きやすさ。
Y型の背中形状を採用したスタンダードモデルです。
幅広い体型にフィットする「フリー」サイズ
適応目安は「身長+体重」が190~290なのでS・M・Lで迷う必要がありません。
追加説明 改定規格適合品
カタログ価格

34,700 円(税抜)/ 38,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/19 07:31現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 2236ページ

代替品

EA998GA-1
  • 品番

    EA998GA-1

  • コメント

    ランヤード:18×1600mm

ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top