詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998JB-42

品名 : 700x160x15mm ベルトサポーター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 ACRX700
長さ 700㎜ 160㎜
参考ウエストサイズ 約100cmまで カラー
重量(g) 480 材質 本体:ナイロン
対応ベルト 50㎜幅専用 サイズ M
ベルトループ数:5本
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
腰の隙間を埋める高耐久エアクッション搭載
空気量を調整できるエアポンプ内蔵
ズレにくいノンスリップ構造
エアーで密着・ポンプで調整できる胴当てベルト
腰をしっかり支えるダブルクッション構造
ハーネス・サスペンダーと簡単に取付け/取外し可能
装着スペースを阻害しないDJ(ダイレクトジョイント)機構
型崩れしないリベットロック構造
※墜落制止用器具は別売です。
追加説明
カタログ価格

12,600 (税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/15 22:52現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA998JB-41 600x160x15mm ベルトサポーター
EA998JB-42 700x160x15mm ベルトサポーター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top