品番 : EA998PC-1
品名 : ハーネス安全帯
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
ハーネス帯(特殊安全装具) | |||
材質 | ベルト:ナイロン バックル・連結環:スチール |
サイズ | 胴ベルト幅:50mm、 肩ベルト幅:40mm、 尻当てベルト幅:25mm |
---|---|---|---|
使用範囲サイズ | 身長:155cm以上 胴囲:70~100cm 体重:85kgまで |
重量 | 約1970g |
付属品 | ランヤード(長さ:1100mm) | ||
しゃがんだり、階段の昇り降り等にも苦になりません。 | |||
万一の落下時、腹部を圧迫させずに身体全体をサポートし、衝撃荷重を分散します。 | |||
連結環にブロックリールや補助ロープ等が簡単に連結できます。 | |||
万一墜落した時は、背中中央ベルトにそってエネルギー吸収しながら、分岐環まで移動して停止します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,800 円(税抜)/ 41,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 09:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |