品番 : EA998RG-24.5
品名 : 24.5cm 安全長靴(アメゴム)
仕様
サイズ | 24.5cm | 材質 | 天然ゴム |
---|---|---|---|
幅 | 3E | ふくらはぎ周囲 | 44.0cm(内寸) |
足首周囲 | 35.0cm(内寸) | 重量 | 約1.6Kg |
色 | 紺 | ||
JIS T 8101(S種)相当品 | |||
鉄芯入 | |||
ふくらはぎの太い人でも大丈夫 | |||
滑りにくいデッキタイプのアメゴム底 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 07:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2272ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)