詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998RY-26.5A

品名 : 26.5cm プロスニーカー (黒)

仕様

サイズ 26.5cm 材質 甲部:合皮、合成繊維メッシュ、
インソール:合成繊維メッシュ、
ソール:EVA、ゴム
4E 重量 410g(26cm片足で)
JSAA A種 認定品
JIS S級相当鋼製先芯入
耐油底、踵衝撃吸収設計
追加説明
カタログ価格

8,040 (税抜)/ 8,844 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/01 07:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2269ページ
バリエーション一覧
EA998RY-24.5A 24.5cm プロスニーカー (黒)
EA998RY-25A 25.0cm プロスニーカー (黒)
EA998RY-25.5A 25.5cm プロスニーカー (黒)
EA998RY-26A 26.0cm プロスニーカー (黒)
EA998RY-26.5A 26.5cm プロスニーカー (黒)
EA998RY-27A 27.0cm プロスニーカー (黒)
EA998RY-27.5A 27.5cm プロスニーカー (黒)
EA998RY-28A 28.0cm プロスニーカー (黒)
EA998RY-29A 29.0cm プロスニーカー (黒)
EA998RY-30A 30.0cm プロスニーカー (黒)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top