詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998SP-25B

品名 : 25.0cm 安全靴

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 1000920
商品名 AW18BV 規格 JIS T 8101 CI/S/P1
サイズ 25cm 3E
重量 800g(26.0cm/両足) 材質 甲部:牛革(ベロア)
ソール:発泡ポリウレタン2層底
クッション性、屈曲性に優れた発泡ポリウレタン2層底搭載です。
屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。
液体の浸入を防ぐ設計
ワイドACM樹脂先芯入り
防汚性能底
マジック式
追加説明
カタログ価格

10,000 (税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 10:07現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA998SP-24.5B 24.5cm 安全靴
EA998SP-25B 25.0cm 安全靴
EA998SP-25.5B 25.5cm 安全靴
EA998SP-26B 26.0cm 安全靴
EA998SP-26.5B 26.5cm 安全靴
EA998SP-27B 27.0cm 安全靴
メイン画像
  • ゴムの種類
  • クッション性に優れた高発泡のウレタンと耐摩耗性に優れた硬質ウレタンの組み合わせ。
  • 足あたりを軽減、軽くて強い樹脂先芯。
  • 甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top