詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998TD-27.5A

品名 : 27.5cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 1707620
商品名 WS33静電靴消防 材質 甲被:牛革(型押ソフト)
先芯:ワイドACM樹脂先芯
靴底:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
サイズ 27.5cm 3E
重量(g) 1260(26.0㎝両足で)
JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格
釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵
JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格
夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」
着脱がスムーズにできる「外チャック」付
「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造
ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」
高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)
(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級
耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール
静電タイプ
反射材付
追加説明
カタログ価格

17,100 (税抜)/ 18,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 07:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2270ページ

代替品

EA998TZ-27
  • 品番

    EA998TZ-27

  • コメント

    踏み抜き防止板なし

バリエーション一覧
EA998TD-23.5A 23.5cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
EA998TD-24A 24.0cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
EA998TD-24.5A 24.5cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
EA998TD-25A 25.0cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
EA998TD-25.5A 25.5cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
EA998TD-26A 26.0cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
EA998TD-26.5A 26.5cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
EA998TD-27A 27.0cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
EA998TD-27.5A 27.5cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
EA998TD-28A 28.0cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
ウェブカタログ画像
※画像はEA998TD-26Aです。
  • ※画像はEA998TD-26Aです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top