品番 : EA998TH-25.5E
品名 : 25.5cm プロスニーカー
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2313390 |
---|---|---|---|
商品名 | NS611黒静電 | カラー | 黒 |
材質 | 甲部:人工皮革 インソール:EVAインソール ソール:EVA+合成ゴム |
サイズ | 25.5㎝ |
幅 | 3E | 重量 | 715g(26.0cm/両足で) |
用途 | 石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業 | ||
耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソール | |||
かかとに視認性が高い再帰反射材を採用 | |||
つま先部を守る鋼製先芯搭載 | |||
かかと部の衝撃エネルギー吸収性 | |||
静電気帯電防止機能 | |||
内装材に抗菌防臭材を使用 | |||
防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被を使用 | |||
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製 | |||
JSAA規格付加的性能 耐滑性合格 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,980 円(税抜)/ 6,578 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/02 11:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2269ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA998VR-25.5A : 25.5cm プロテクティブスニーカー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)