品番 : EA998TH-25D
品名 : 25.0cm プロスニーカー(エアークッション)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2313350 |
---|---|---|---|
商品名 | 4011黒静電 | ||
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製 | |||
材質 | 甲部:人工皮革 インソール:EVAインソール ソール:大型エアーバッグ内蔵EVA+ラバー |
||
鋼製先芯入り | |||
サイズ | 25.0cm | 幅 | 3E |
重量 | 840g(26.0cm/足で) | 用途 | 石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業 |
特長 | 反射材+耐滑性で屋外作業に最適。 軽量化と新開発大型エアーバッグのクッション性で優れた履き心地。 |
||
静電仕様 | |||
耐滑アウトソール | |||
かかとに視認性が高い再帰反射材を採用 | |||
足圧を分散するEVAインソールを使用 | |||
新開発大型エアーバッグによる、優れた柔軟性とクッション性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,710 円(税抜)/ 7,381 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 09:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA998TH-24D 24.0cm プロスニーカー(エアークッション) |
EA998TH-24.5D 24.5cm プロスニーカー(エアークッション) |
EA998TH-25D 25.0cm プロスニーカー(エアークッション) |