詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998TH-26.5D

品名 : 26.5cm プロスニーカー(エアークッション)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 2313350
商品名 4011黒静電
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
材質 甲部:人工皮革
インソール:EVAインソール
ソール:大型エアーバッグ内蔵EVA+ラバー
鋼製先芯入り
サイズ 26.5cm 3E
重量 840g(26.0cm/足で) 用途 石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業
特長 反射材+耐滑性で屋外作業に最適。
軽量化と新開発大型エアーバッグのクッション性で優れた履き心地。
静電仕様
耐滑アウトソール
かかとに視認性が高い再帰反射材を採用
足圧を分散するEVAインソールを使用
新開発大型エアーバッグによる、優れた柔軟性とクッション性
追加説明
カタログ価格

6,710 (税抜)/ 7,381 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 05:55現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA998TH-26.5E
  • 品番

    EA998TH-26.5E

  • コメント

    変更点:エアーバック無しに

ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top