詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998TS-23C

品名 : 23.0cm プロスニーカー(女性用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

女性用
3E
特殊樹脂製先芯入り
材質 甲部:合皮、合成繊維メッシュ、
インソール:合成繊維メッシュ、
ソール:EVA、ゴム
踵衝撃吸収設計
サイズ 23.0cm 重量 260g(23.5cm片足で)
追加説明
カタログ価格

8,040 (税抜)/ 8,844 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 12:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA998VM-23A
バリエーション一覧
EA998TS-22.5C 22.5cm プロスニーカー(女性用)
EA998TS-23C 23.0cm プロスニーカー(女性用)
EA998TS-24.5C 24.5cm プロスニーカー(女性用)
EA998TS-25C 25.0cm プロスニーカー(女性用)
メイン画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top