品番 : EA998VL-24
品名 : 24.0cm プロスニーカー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2312250 |
---|---|---|---|
商品名 | KA218 | ||
JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製 | |||
甲部材質 | PU+ナイロンメッシュ | インソール材質 | EVAインソール(防菌・防カビ加工) |
アウトソール材質 | ラバー | ||
樹脂先芯入 | |||
衝撃吸収性に優れた「EVAミッドソール」 | |||
着地からの重心移動をより速やかにする「ヒールカット」 | |||
幅 | 3E | サイズ | 24.0cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 12:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA998VL-24 24.0cm プロスニーカー |
EA998VL-29 29.0cm プロスニーカー |