品番 : EA998VN-26.5
品名 : 26.5cm 耐電作業靴(絶縁ゴム底)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2110200 |
---|---|---|---|
商品名 | FD11M絶縁ゴム底靴 | 甲部材質 | 牛革 |
ソール材質 | 合成ゴム底(NBR) | 対象電圧 | 直流:750V以下、交流:300V以下 |
低圧回路(商用電圧)に対する安全を目的とした靴です。 | |||
電気保全や電気工事などに | |||
幅 | 3E | サイズ | 26.5cm |
本製品は安全靴ではございませんので、つま先を保護する性能は有していません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,280 円(税抜)/ 8,008 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 01:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
代替品
![]() |
|