品番 : EA998VT-27.5A
品名 : 27.5cm プロスニーカー(ハイカット)
仕様
メーカー | おたふく手袋 | 型番 | WW-157H |
---|---|---|---|
サイズ | 27.5cm | 幅 | 2E |
甲部材質 | ポリウレタン(PU) | ライニング | ポリエステルメッシュ |
ソール | 合成ゴム | インソール | 発砲ポリウレタン + ポリエステルメッシュ |
鋼鉄製先芯入り | |||
中敷は弾力性と持続力に優れた合成ゴムを採用し、これまでの薄底スニーカーにはない履き心地を実現 | |||
90度屈曲を20万回クリアできる強度を有しハードな環境下でその力を十二分に発揮します。 | |||
カジュアル感覚のスリムスニーカー、ハイカットモデルです。 | |||
吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。 | |||
JSAA A種 認定品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 05:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)