詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998WA-27.5A

品名 : 27.5cm 安全靴(静電/紺色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 1128900
商品名 8818N紺静電靴 材質 甲部:人工皮革
ソール:発泡ポリウレタン2層底
中敷:カップインソール
規格 JIS T 8103(ED-O/C3) 人工皮革製/S サイズ 27.5cm
3E 重量 810g(26.0cm/1足で)
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴です。
軽快で滑りにくい、スニーカータイプ
屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。
ワイドACM樹脂先芯入
甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。
つまずき防止設計
追加説明
カタログ価格

10,300 (税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 17:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2271ページ

代替品

EA998VJ-275
EA998WG-28.0
  • 品番

    EA998WG-28.0

  • コメント

    28cm/プロスニーカー

バリエーション一覧
EA998WA-25A 25.0cm 安全靴(静電/紺色)
EA998WA-25.5A 25.5cm 安全靴(静電/紺色)
EA998WA-26A 26.0cm 安全靴(静電/紺色)
EA998WA-26.5A 26.5cm 安全靴(静電/紺色)
EA998WA-27A 27.0cm 安全靴(静電/紺色)
EA998WA-27.5A 27.5cm 安全靴(静電/紺色)
EA998WA-28A 28.0cm 安全靴(静電/紺色)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • ワイドACM樹脂先芯
  • 液体の浸入を防ぐ設計
  • つまずき防止設計

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top