詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998WF-23.5A

品名 : 23.5cm プロスニーカー(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 2313861
サイズ 23.5cm 商品名 KN118ブラック
重量 525g 材質 甲被:人工皮革+ポリエステルメッシュ
靴底:合成ゴム+EVA
カラー ブラック 規格 JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製
3E 付加的性能 かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性
滑りにくく、クッション性に優れた靴底
JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
甲被、ベロに通気性に優れたメッシュ素材を使用
スポーティーなカーボン調の人工皮革
快適な高弾性カップインソール
ワイドACM樹脂先芯入り
追加説明
カタログ価格

5,340 (税抜)/ 5,874 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/16 16:09現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA998VM-23.5A
バリエーション一覧
EA998WF-22.0A 22.0cm プロスニーカー(黒)
EA998WF-22.5A 22.5cm プロスニーカー(黒)
EA998WF-23.0A 23.0cm プロスニーカー(黒)
EA998WF-23.5A 23.5cm プロスニーカー(黒)
EA998WF-24.0A 24.0cm プロスニーカー(黒)
EA998WF-24.5A 24.5cm プロスニーカー(黒)
EA998WF-25.0A 25.0cm プロスニーカー(黒)
EA998WF-25.5A 25.5cm プロスニーカー(黒)
EA998WF-26.0A 26.0cm プロスニーカー(黒)
EA998WF-26.5A 26.5cm プロスニーカー(黒)
EA998WF-27.0A 27.0cm プロスニーカー(黒)
EA998WF-28.0A 28.0cm プロスニーカー(黒)
EA998WF-29.0A 29.0cm プロスニーカー(黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top