詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998XC-26

品名 : L/26cm 透湿水中長靴

仕様

サイズ 26.0cm 適応サイズ 胸囲:100~103cm
胴囲:104~107cm
腰囲:106~109cm
股下:77cm
防水性 10000mmH2O(98kPa)以上 透湿性 6000g/m2/24h以上
撥水性 3級(80点)以上(20回洗濯後) カラー カーキ
材質 胴部:透湿防水生地
靴部:塩化ビニール
ソール:フェルト
発汗によるいやなムレを減少させる透湿防水生地を使用したチェストハイウェダー
脱着可能ゴム製肩ベルト
PP製ウエストベルト付
安全性と耐久性に優れたフェルトソール使用(先丸)
胸元内側にポケット付
※適応サイズは目安です。
追加説明
カタログ価格

18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 20:21現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2211ページ

代替品

EA998XC-36
  • 品番

    EA998XC-36

  • コメント

    変更点:メーカー

バリエーション一覧
EA998XC-25 M/25cm 透湿水中長靴
EA998XC-26 L/26cm 透湿水中長靴
EA998XC-27 LL/27cm 透湿水中長靴
EA998XC-28 3L/28cm 透湿水中長靴
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 先丸・フェルト底
  • 単位:cm\n※サイズは実寸の表示ではなく目安です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top