品番 : EA998XD-44
品名 : 25.5cm 耐油水中長靴(マリンブルー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 表面:ポリ塩化ビニール、 裏面:ポリエステル ソール:ゴム |
長靴サイズ | 25.5cm |
---|---|---|---|
耐寒、耐油に優れ、完全防水 | |||
防臭、防菌、防カビ加工が施されています。 | |||
ゴム製ベルト付 | |||
サスペンダー長さ調整可能 | |||
靴幅 | EE | ||
参考サイズ 前股上:52cm、後股上:64cm 脇から長靴までの総丈:111cm 股下:63cm ふくらはぎ回り:約41cm 長靴部分全長:約23cm サスペンダー幅:40mm サスペンダー全長:700mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 10:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA998XD-44 25.5cm 耐油水中長靴(マリンブルー) |
EA998XD-45 26.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー) |
EA998XD-46 27.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー) |
EA998XD-47 28.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー) |