詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998XE-26

品名 : 26.0cm 水中長靴(スパイク底)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ネオプレンスポンジゴム4mm
(両面ジャージ)
保温性に優れています。
ソール ゴム
スパイク底
サイズ 26.0cm
追加説明
カタログ価格

29,980 (税抜)/ 32,978 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 15:44現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA998XE-25 25.0cm 水中長靴(スパイク底)
EA998XE-25.5 25.5cm 水中長靴(スパイク底)
EA998XE-26 26.0cm 水中長靴(スパイク底)
EA998XE-27 27.0cm 水中長靴(スパイク底)
EA998XE-28 28.0cm 水中長靴(スパイク底)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top