品番 : EA998XZ-25.5B
品名 : 25.5cm 安全長靴
仕様
サイズ | 25.5cm | 材質 | TPE、ポリエステル生地 |
---|---|---|---|
幅 | 3E | 全長 | 28cm |
重量 | 約740g(片足あたり) | 用途 | 一般作業全般 |
JIS(S級)相当鉄先芯入り | |||
裏地は抗菌・防臭加工が施されており衛生的に使用できます。 | |||
履口カバー付きですので、泥と雪の侵入を防ぎやすくなっています。 | |||
通常丈の長靴と比較し、ショート丈のため、しゃがみやすく、着脱がしやすくなっています。 | |||
耐久性に優れています。 | |||
※JIS(日本工業規格)合格品ではありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 16:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
バリエーション一覧 |
---|
EA998XZ-24.5B 24.5cm 安全長靴 |
EA998XZ-25B 25.0cm 安全長靴 |
EA998XZ-25.5B 25.5cm 安全長靴 |
EA998XZ-26B 26.0cm 安全長靴 |
EA998XZ-26.5B 26.5cm 安全長靴 |
EA998XZ-27B 27.0cm 安全長靴 |
EA998XZ-28B 28.0cm 安全長靴 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)