詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998XZ-27A

品名 : 27.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 27.0cm 材質 甲部:高品質ラバー4層構造、ポリエステル網入り
インソール:内側ポリエステル生地
ソール:ラバー
幅 3E 全長 約30㎝
重量(g) 約1760 色 黒×青
用途 一般作業
JIS(S級)相当鉄先芯入り
ポリエステル網を組み込んでいるので耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 11:49現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2212ページ

代替品

EA998XZ-27B
  • 品番

    EA998XZ-27B

  • コメント

    変更点:ポリエステル糸無、全長、カラー

バリエーション一覧
EA998XZ-24.5A 24.5cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-25A 25.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-25.5A 25.5cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-26A 26.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-26.5A 26.5cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-27A 27.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-28A 28.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
ウェブカタログ画像
※画像はEA998XZ-26Aです。
  • ※画像はEA998XZ-26Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top