詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998YA-26.5B

品名 : 26.5cm プロスニーカー(灰/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 26.5cm 材質 甲部:PVC
ソール:ラバー(耐油底)
カラー
JIS(S級)相当鋼製先芯入
4E
JSAA B種 認定品
追加説明
カタログ価格

4,760 (税抜)/ 5,236 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/17 04:45現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA998WG-26.5
バリエーション一覧
EA998YA-24.5B 24.5cm プロスニーカー(黒)
EA998YA-25B 25.0cm プロスニーカー(黒)
EA998YA-25.5B 25.5cm プロスニーカー(黒)
EA998YA-26B 26.0cm プロスニーカー(黒)
EA998YA-26.5B 26.5cm プロスニーカー(灰/黒)
EA998YA-27B 27.0cm プロスニーカー(黒)
EA998YA-28B 28.0cm プロスニーカー(黒)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top