品番 : EA999LC-2S
品名 : 10.0L 消火用ポリバケツ(1個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 容量 | 10L | サイズ(mm) | φ275×265(H) |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 約400 | 入数 | 1個 |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| 名入れスペース(100×35mm)があります。 | |||
| 消火用のバケツなので、赤色で目立つため探しやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA999LC-1S 8.0L 消火用ポリバケツ(1個) |
| EA999LC-1 8.0L 消火用ポリバケツ(5個) |
| EA999LC-2S 10.0L 消火用ポリバケツ(1個) |
| EA999LC-2 10.0L 消火用ポリバケツ(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
