品番 : EA999MH-10
品名 : 3.0kg 加圧式ABC消火器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | EFC10 |
---|---|---|---|
仕様 | 10型消火器 | 薬剤量 | 3.0kg |
サイズ(mm) | 200×445(H) | 能力単位 | A-3、B-7、C |
型式番号 | 消第26~27号 | 放射時間 | 約15秒 |
放射距離 | 3~6m | 材質 | 鉄 |
重量 | 約5.1kg | 使用温度範囲 | -20~+40℃ |
業務用 | |||
加圧式 | |||
粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器 | |||
加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。 | |||
底部には樹脂加工を施し、底面を傷から守ります。またマジックホール構造により、サビなどの劣化原因となる湿気を底部から逃がします。 | |||
薬剤の40%以上がリサイクル | |||
リサイクルシール付 | |||
エコマーク取得商品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 19:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA999MH-10 3.0kg 加圧式ABC消火器 |
EA999MH-20 6.0kg 加圧式ABC消火器 |