詳細表示

このページのURL:

品番 : EA999ZT

品名 : 700x1950mm 折畳式担架(ポリエステル布製・OD色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
軽くてコンパクトに収納できます

仕様

耐荷重 150kg 使用時サイズ 700×1950mm
材質 ポリエステル600D(PVC加工)
足袋、胸腰2ヶ所固定ベルト付
軽くてコンパクトに収納できます。
追加説明
カタログ価格

6,490 (税抜)/ 7,139 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/14 19:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA999ZT-2
  • 品番

    EA999ZT-2

  • コメント

    変更点:全長(1950mm→2100mm)

バリエーション一覧
EA999ZT 700x1950mm 折畳式担架(ポリエステル布製・OD色)
EA999ZT-2 700x2100mm 折畳式担架(ポリエステル布製・OD色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top