詳細表示

このページのURL:

品番 : EB116SD-1M

品名 : [SD・SE・SF・PB・PE]用コンデンサー(運転250V・50μ)

仕様

追加説明
カタログ価格

4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 10:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EB116SD-2M [SD・SE・SF・PB・P]用コンデンサー(起動125V・300μ)
EB116SD-1M [SD・SE・SF・PB・PE]用コンデンサー(運転250V・50μ)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top