品番 : EB275R-40
品名 : [EA275R用] ラックバ-(新タイプ)
仕様
| 適合品番 | EA275R | 全長 | 165mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 170g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 10:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA275R : 1/4"-7/8" チューブベンダーセット(ラチェット式) |
