品番 : EB776AH-1
品名 : [EA776AH]用 センサー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | PHP-31 |
---|---|---|---|
コード長 | 1m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/09 22:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA776AL-3 : ペーハー計 |
メイン画像
拡大
.jpg)