品番 : EB995CC-133
品名 : [EB995CC-21用]フタ(丸穴/グレー)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YW-132L-OP2 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 丸穴(グレー) | サイズ | 280(W)×420(D)×200(H)mm |
| 重量 | 2.1kg | 材質 | 再生PP100% (投入口:PP) |
| EA995CC-33用のフタです。 | |||
| 蓋に分別表示シール付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/24 05:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA995CC-33 : 40L ダストボックス(丸穴蓋/グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
