詳細表示

このページのURL:

品番 : EA101TR-6B

品名 : [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP7322S
適用冷媒 R32・R410A 圧力範囲 連成計:-0.1~3.8MPa
圧力計:-0.1~5.3MPa
接続ポート径 UNF1/2-20(5/16”フレア) 仕様 150cmホース3本
ゲージ径 φ68mm ケースサイズ 360(W)×120(D)×320(H)mm
サイトグラス付
ゼロ調整ねじ付
90°開閉でバルブ操作が行えます。
追加説明
カタログ価格

37,100 円(税抜)/ 40,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 15:46現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0023ページ
バリエーション一覧
EA101TR-5B [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット
EA101TR-6B [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット
ウェブカタログ画像
  • 90°開閉でバルブ操作が行えます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top