詳細表示

このページのURL:

品番 : EA101TR-5B

品名 : [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP7323S
圧力範囲(MPa) 連成計:-0.1~3.8
圧力計:-0.1~5.3
仕様 100cmホース3本
接続ポート径 UNF1/2-20(5/16”フレア) ゲージ径 φ68mm
サイトグラス付
ゼロ調整ねじ付
90°開閉でバルブ操作が行えます。
追加説明
カタログ価格

33,800 (税抜)/ 37,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/17 23:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0023ページ
バリエーション一覧
EA101TR-5B [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット
EA101TR-6B [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット
EA101TR-2B [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールド
ウェブカタログ画像
  • マニホールド検査

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top