品番 : EA106AB-1
品名 : [R32・R410A] φ68mm 連成計
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1706N2 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 低圧用 | 圧力範囲 | -0.1~3.8MPa |
| ゲージ径 | φ68㎜ | 接続ポート径 | 1/8”NPT |
| 温度目盛 | -50~45℃ | ||
| R32・R410A冷媒飽和温度目盛付 | |||
| プロテクターカバー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/19 11:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0023ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA106AB-1 [R32・R410A] φ68mm 連成計 |
| EA106AB-2 [R32・R410A] φ68mm 連成計(ヒートポンプ仕様) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA101TR-5B : [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット |
ウェブカタログ画像
拡大
