詳細表示

このページのURL:

品番 : EA105AB-1

品名 : [R32・R410A] φ68mm 圧力計

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP1707N2
仕様 高圧 圧力範囲 -0.1~5.3MPa
ゲージ径 φ68mm 接続ポート径 1/8”NPT
温度目盛 -50~70℃
R32・R410A冷媒飽和温度目盛付
プロテクターカバー付
追加説明
カタログ価格

2,990 (税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/11/17 23:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0023ページ
バリエーション一覧
EA105AB-1 [R32・R410A] φ68mm 圧力計
EA106AB-1 [R32・R410A] φ68mm 連成計
EA106AB-2 [R32・R410A] φ68mm 連成計(ヒートポンプ用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top